すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780BS-11

品名 : レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番ALC44G
仕様セット(クランプ・受光器付)ライン垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス
(4V4H)
使用距離約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)指示精度水平・垂直:±1.5㎜/7.5m
鉛直:±1mm/3m
線幅1.5mm/5m自動補正範囲±3°
波長515nm±2% 緑色半導体レーザーレーザー出力1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)
連続使用時間受光器(通常)モード全照射:約10時間
高輝度モード:約6時間
制動方式ジンバル式(磁気制動方式)
防塵・防水IP54電源充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)
サイズ105×80×94㎜重量本体:500g(電池含む)
付属品充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
販売価格

98,800円(税抜)/ 108,680円(税込)

カタログ価格

98,800円(税抜)/108,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/04 08:30現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0727ページ
その他関連
オプションEA780BS-22 : レーザー墨出し器用マグネットクランプ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top