すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780K-30

品名 : [EA780K-3A用] 受光器

仕様

メーカームラテックKDS型番LRV-4RG
仕様受光器(クランプ付)測定範囲1.5m~25m(※作業環境により異なります)
表示赤色ダイオード(上下2個)
青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示青色ダイオード点灯 及びブザー連続音によりお知らせ
精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内サイズ68(W)×26(D)×140(H)mm
重量170g電源9Vアルカリ電池(※マンガン電池も使用可)
連続動作時間約30時間オートパワーオフ時間約10分(手動電源オフも可)
防塵・防滴IP56
レシーバークランプ付
(取付可能幅:0~約55mm)
※受光器を購入される際は、レーザー墨出器本体の対応受光器を取扱説明書等で必ずご確認ください。
※検出動作範囲はレーザー墨出器本体によって異なります。使用される本体の作業範囲(屋外モード)を参照ください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
EA780K-3A、-3SA用受光器
(リアルグリーンレーザ―墨出器専用)
販売価格

17,000円(税抜)/ 18,700円(税込)

カタログ価格

17,000円(税抜)/18,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0727ページ
その他関連
本体EA780K-3A : レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top