すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780K-3SA

品名 : レーザー墨出し器(グリーンレーザー/三脚・受光器)

モデルチェンジ内容

26/03/19 ●三脚の外観および仕様変更。詳細はWEB仕様をご確認ください。(No.57 1157)

仕様

メーカームラテックKDS型番ATL-D1RGRSA
仕様セット(三脚・受光器付)ライン垂直・水平・鉛直・地墨・ドット
(垂直、水平ライン)
使用距離屋内モード:約10m、
屋外モード:約40m(受光器使用で)
指示精度水平・垂直:±1mm/10m、
鉛直:±1mm/5m
線幅約2mm/5m自動補正範囲±3°(鉛直ライン含む)
波長ライン:520nm(地墨:650nm:赤色)レーザー出力1mW以下(クラス2)
連続使用時間約5時間防塵・防水IP54
電源単3電池×3本(付属)サイズ112(W)×112(D)×188(H)mm
重量1200g付属品収納ケース、レーザー光線確認めがね
光源可視光半導体レーザーレーザー色ライン:緑
地墨点:赤
制動方式ジンバル式(磁気制動方式)傾斜アラーム約±3°でレーザー光点滅
微調整範囲360°、全周にわたって微調整可水平ライン照射角約120°
たちライン照射角約180°動作温度範囲-5℃~+45℃
受光器測定範囲:1.5m~25m
表示:赤色ダイオード(上下2個)青色ダイオード(中央1個)
中心検出表示:青色ダイオード点灯及びブザー連続音によりお知らせ
精度:レーザーラインの中心から±1.0mm以内
電源:9V電池(付属)
連続使用時間:約30時間
オートパワーオフ:約10分(手動電源オフも可能)
防塵・防滴:IP56
レシーバークランプ付
三脚取付けねじ:5/8”
全高:1705mm
昇降幅:305mm
収納長:640mm
重量:1.31kg
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
屋外対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
※ビームをのぞき込まないこと
販売価格

93,800円(税抜)/ 103,180円(税込)

カタログ価格

93,800円(税抜)/103,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/04 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0727ページ
バリエーション一覧
EA780K-3A レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
EA780K-3SA レーザー墨出し器(グリーンレーザー/三脚・受光器)
その他関連
セット商品EA780K-3A : レーザー墨出し器(グリーンレーザー)
セット商品EA780K-30 : [EA780K-3A用] 受光器
セット商品EA780KB-1A : 655-1745mm エレベーター三脚
セット商品EA780KB-1B : 640-1705mm エレベーター三脚
モデルチェンジ品画像
  • レーザー墨出し器
  • 三脚
  • 受光器
  • 収納ケース付き

商品動画

受光器の使い方受光器の使い方

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top