すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA780T-14

品名 : レーザー墨出し器(受光器セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番ZERON-KJY
仕様本体+受光器ライン垂直・水平・直角・鉛直点・地墨
照射ライン精度±0.81㎜/10m使用距離15m(受光器使用で)
指示精度水平・垂直:±1㎜/7.5m、直角:90°±(2㎜/7.5m)、鉛直点:±1㎜/3m線幅約2.5㎜/7.5m
自動補正範囲±2°(範囲外はレーザーライン消灯)波長ライン:635nm、
下部ポイント:650nm
連続使用時間本体:輝度モード:約4.5時間
通常モード:約9時間
受光器・リモコン機構部:600回以上
レーザー出力2.5mW以下(クラス1M)
電源本体墨出し部:単3電池×3本
本体リモコン機構部分:単3電池×2本
左右通り精度±2mm/15m
制動方式マグネットダンパー方式使用温度-5~40℃
電池寿命警告本体:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)
受光器・リモコン機構部:電源スイッチLED点滅
サイズφ130×190(H)㎜
付属品受光器、受光器用ケース、
アルミケース、
ショルダーベルト
受光距離1~20m以内
受光精度レーザーラインの中心から±1.0㎜以内受光器電源単4電池×4本
電池寿命受光器使用:連続約30時間
ナビ・リモコン:600回以上
ナビ・リモコン使用距離水平方向:1~15m以内
高さ方向:-1.8~3m以内
受光器サイズ52(W)×35(D)×170(H)㎜重量約1300g
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス
内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
防塵・防水設計
受光器を地墨に合わせるとレーザー光が受光器に誘導され、ピタリと一致します。そのまま天井に地墨ラインを転写できるナビ機能。
受光器のリモコン機能で墨出し器のライン消灯・点灯ができます。
受光器のリモコン機能で離れた位置から墨出し器本体を回転させることができます。
消灯モード警告機能で、大きな振動を受けた場合、自動的にラインが再点灯します。
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。
手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能。
レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。
レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。
地墨自動合わせNAVI機能搭載
NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
本体に直接三脚の取り付けが可能
追加説明●サイズ縦(mm)…190
●サイズ横(mm)…130
●サイズ奥(mm)…127
●サイズ重量(g)…1300
●PKサイズ縦(mm)…-
●PKサイズ横(mm)…-
●PKサイズ奥(mm)…-
●PKサイズ重量(g)…-
●お求め易い、NAVIレーザー
●基準出し用レーザー墨出し器
●自動で地墨合わせできる、NAVI機能搭載レーザーです
●NAVI機能、リモコン回転機能、消灯・ライン・モード切替機能付
●明るい場所でも見やすい高輝度レーザー
●精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付
●本体に直接三脚の取り付けができます
●可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M
●輝度250μW
●照射ライン 縦ライン(正面、後ろ、右、左)、水平ライン、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
●制動方式:マグネットダンパー方式
●NAVI機能付
●材質・・・外装:ABS樹脂
●精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。

販売価格

172,300(税抜)/ 189,530円(税込)

カタログ価格

172,300円(税抜)/189,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA780K-2SA
  • 品番

    EA780K-2SA

  • コメント

    違い:三脚付、使用距離

その他関連
オプションEA780TM-3 : 535-1460mm エレベーター三脚
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top