すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA780TM-3

品名 : 535-1460mm エレベーター三脚

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番ELV-150
用途基準墨出しの補助・確認に高さ535~1460mm
定芯桿5/8inch昇降幅約175mm
重量約1.7kg材質本体:アルミ
適応機種取付ねじ:5/8”
レーザー墨出し器本体を上下できるエレベーター三脚
移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
石突きはゴム足カバー付で、フロア面を傷つけません。
昇降パイプ内に反射防止形状を採用、地墨ポイントの誤出射を防ぎます。
専用収納ケース付き
※適合本体は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

9,730円(税抜)/ 10,703円(税込)

カタログ価格

9,730円(税抜)/10,703円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0726ページ0728ページ
その他関連
本体EA780TA-1S : [充電式]レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
本体EA780TA-2S : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
本体EA780TA-3S : レーザー墨出し器(三脚・受光器セット)
本体EA780TA-5 : レーザー墨出し器
ウェブカタログ画像

商品動画

ハンドルセット交換方法ハンドルセット交換方法
ロックレバーセット交換方法ロックレバーセット交換方法
開脚固定リングセット交換方法開脚固定リングセット交換方法
  • エスコ便利カタログ726ページ
  • エスコ便利カタログ727ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top