すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA817CF-7

品名 : MT3xMT5 ドリルスリーブ

仕様

ドリル側×ボール盤側MT3×MT5全長(mm)156
材質HSS-G
機械工作用
焼入品
販売価格

8,100円(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0651ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA817CF-1 MT1xMT2 ドリルスリーブ
    EA817CF-2 MT1xMT3 ドリルスリーブ
    EA817CF-3 MT2xMT3 ドリルスリーブ
    EA817CF-4 MT1xMT4 ドリルスリーブ
    EA817CF-5 MT2xMT4 ドリルスリーブ
    EA817CF-6 MT3xMT4 ドリルスリーブ
    EA817CF-7 MT3xMT5 ドリルスリーブ
    EA817CF-8 MT4xMT5 ドリルスリーブ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • エスコ便利カタログ650ページ
    • エスコ便利カタログ651ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top