すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781-62

品名 : 下げ振り (マグネット付)

仕様

メーカーシンワ測定型番77377
糸長さ10m重量(g)185
材質本体:ABS樹脂、エラストマー樹脂
針:バネ鋼
マグネット:ネオジム磁石
糸材質ナイロン
サイズ125×100×45mm下げ振り100~1000g
用途・柱、壁面、型枠などの垂直、鉛直の確認に。
手巻き式
針はハンマーで叩けます。
工具なしで針交換ができます。
サビに強いステンレスバネをゼンマイドラムに採用しました。
ネオジム磁石で鉄部にもガッチリ付きます。
本体はエラストマー樹脂で保護されており衝撃に強い設計です。
巻取りハンドルは折りたたみ式なので邪魔になりません。
錘は別売です。
販売価格

3,230(税抜)/ 3,553円(税込)

カタログ価格

3,230円(税抜)/3,553円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/25 12:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0722ページ
その他関連
部品EA781-71 : 取替針 (EA781-61,-62用)
部品EA781-76 : 15m 替糸 (EA781-61,-62用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ722ページ
  • エスコ便利カタログ723ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top