すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781BR-33

品名 : 100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)

仕様

メーカーニチレイマグネット型番異方性マグネシート
材質異方性マグネット
(強磁力タイプ)
着磁片面
吸着力80gf/c㎡幅×厚さ100×1.0mm
長さ10m
非着磁面に強粘着テープ付
各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/09 12:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1316ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781BR-21 25x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-11 12x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-12 25x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-13 50x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-14 100x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-15 160x2mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-22 50x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-23 100x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-24 160x1mm/ 1m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-31 25x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-32 50x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-33 100x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
    EA781BR-34 160x1mm/10m 強力マグネット(強粘着付)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1316ページ
    • エスコ便利カタログ1317ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top