すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781EE-3

品名 : φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット

仕様

直径10mm厚み4.5mm
重量2.5g吸着力2.5kg
材質ネオジウム磁石(N35・ニッケルメッキ)、
軟鋼(亜鉛メッキ)
使用温度80℃以下
ねじ穴なし
圧入して保持、固定してください。
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
亜鉛メッキ加工軟鋼製ホルダー
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

470(税抜)/ 517円(税込)

カタログ価格

470円(税抜)/517円(税込)

在庫数

最新在庫: 184

(2026/03/10 14:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1313ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EE-1 φ 6.0x4.5mm/ 5N 強力マグネット
    EA781EE-2 φ 8.0x4.5mm/ 13N 強力マグネット
    EA781EE-3 φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット
    EA781EE-4 φ13.0x4.5mm/ 60N 強力マグネット
    EA781EE-5 φ16.0x4.5mm/ 95N 強力マグネット
    EA781EE-6 φ20.0x6.0mm/140N 強力マグネット
    EA781EE-7 φ25.0x7.0mm/200N 強力マグネット
    EA781EE-8 φ32.0x7.0mm/350N 強力マグネット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 裏面、磁気防止プレート付き
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top