すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781EM-23

品名 : φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(赤)

豊富なカラーバリエーションで、使用環境に合わせて色をお選びいただけます

仕様

直径20mm厚み7mm
穴径4.5mmねじサイズM4
重量15g吸着力9kgf
色赤材質ネオジウム磁石
使用温度80℃以下
ねじ用の皿穴付き
磁気防止プレート付き
※未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
販売価格

750円(税抜)/ 825円(税込)

カタログ価格

750円(税抜)/825円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/26 19:19現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1313ページ
数量:

この商品には、34点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA781EM-11 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-13 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-14 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-15 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-16 φ16x5mm /M3 / 6kg 超強力マグネット(緑)
    EA781EM-21 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-23 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-24 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-25 φ20x7mm /M4 / 9kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-31A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-33A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-34A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-35A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-36A φ25x8mm /M5 / 19kg 超強力マグネット(緑)
    EA781EM-41 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-43 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-44 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-45 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-46 φ32x8mm /M5 / 32kg 超強力マグネット(緑)
    EA781EM-51 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-53 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-54 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-55 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-56 φ40x8mm /M6 / 52kg 超強力マグネット(緑)
    EA781EM-61 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-63 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-64 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-65 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-66 φ48x11mm /M8 / 75kg 超強力マグネット(緑)
    EA781EM-71 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(黒)
    EA781EM-73 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(赤)
    EA781EM-74 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(金)
    EA781EM-75 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(青)
    EA781EM-76 φ60x15mm /M8 / 115kg 超強力マグネット(緑)
    ウェブカタログ画像
    • 裏面、磁気防止プレート
    • ネオジウム磁石の特性

    資料

    カタログ
    1. PDF
    取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF
    RoHS
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1312ページ
    • エスコ便利カタログ1313ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top