すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781GC-1

品名 : φ67x9.5mm マグネット(フェライト/7mm穴)

仕様

吸着力29.5kgf外径φ67mm
内径φ25.4mm厚み9.5mm
穴径φ7mm材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工)
重量181g
錆びにくく、磁力の低下が極めて少ないフェライト磁石使用
穴にフックやボルトを取り付けられます。
スピーカーやスポットライトを吊るしたり、掛けたりすることができます。
販売価格

1,370(税抜)/ 1,507円(税込)

カタログ価格

1,370円(税抜)/1,507円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/05/01 02:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-1 φ67x9.5mm マグネット(フェライト/7mm穴)
EA781GC-2 φ81x10mm マグネット(フェライト/7mm穴)
EA781GC-101 φ36x7.2mm マグネット(フェライト/5mm穴付)
EA781GC-102 φ52x7.7mm マグネット(フェライト/5mm穴付)
ウェブカタログ画像
  • フェライト磁石の特性

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top