すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781GC-62

品名 : φ18.8/φ9.5mm マグネット(ネオジウム/3個)

仕様

吸着力2.5kgf外径φ18.8mm
穴径φ9.5mm厚み2.7mm
材質ネオジウム磁石重量23g
入数3個
販売価格

3,080円(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 19:56現在)

更新
商品入数3販売単位pk
カタログページ1314ページ
バリエーション一覧
EA781GC-61 φ9.5/φ3.2mm マグネット(ネオジウム/12個)
EA781GC-62 φ18.8/φ9.5mm マグネット(ネオジウム/3個)
ウェブカタログ画像
※3個入り
  • ※3個入り

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1314ページ
  • エスコ便利カタログ1315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top