すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA781XM-1

品名 : 回転レーザーオートレベル(デジタル受光器セット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーマイゾックス(myzox)型番MJ-300S+SAT-OD
ライン水平使用距離半径:0.5~300m
(受光器使用時)
指示精度±7.5mm/100m(±1.5”)自動補正範囲±3.5°
波長635nmレーザー出力2mW以下(クラス3R)
連続使用時間約20時間防塵・防水IP54
電源単2電池×4本(付属)サイズ205(W)×155(D)×205(H)mm
重量1.85kg三脚ねじ径5/8”
付属品デジタル受光器、受光器用クランプ、樹脂ケース
使用半径300m、自動整準機構搭載
三脚・受光器付セット
販売価格

125,000(税抜)/ 137,500円(税込)

カタログ価格

125,000円(税抜)/137,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/03 14:53現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top