すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920DC-28

品名 : 420ml 強力金属クリーナー

仕様

メーカーファインケミカルジャパン型番FC-212
商品名強力金型クリーナーFD-3内容量420ml
使用温度範囲60℃以下透明
金型に付着した残さを強力に溶解します。
各種金型に付着した残さの洗浄
金型洗浄時間を短縮できます。
きれいに洗浄できますので品質が向上します。
金型表面に附着した樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、ガスヤニを効果的に
除去する強力に除去します。
販売価格

1,950(税抜)/ 2,145円(税込)

カタログ価格

1,950円(税抜)/2,145円(税込)

在庫数

最新在庫: 26

(2025/08/04 05:46現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1559ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1558ページ
  • エスコ便利カタログ1559ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top