すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AF-111A

品名 : DC8V トランシーバー用充電器

仕様

メーカーアイコム(ICOM)型番BC-180
入力電圧DC8V充電電流150mA
充電時間約5時間30分充電温度範囲0℃~+40℃
対応機種IC-4120(EA790AF-6B~8B)
IC-4120BT
IC-4110
IC-4110D
IC-4188D(EA790AF-19)
IC-4100
IC-4100D
一口タイプ充電器(ACアダプター付き)
アイコム製の特定小電力トランシーバーを1台充電できます。
安全機能として充電制御ICを搭載
自己放電によるバッテリー電圧低下を検出し、充電を開始する再充電機能
※適合機種(トランシーバー)は、下記【その他関連】を参照ください。
販売価格

3,500円(税抜)/ 3,850円(税込)

カタログ価格

3,500円(税抜)/3,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
本体EA790AF-6B : トランシーバー(黒)
本体EA790AF-7B : トランシーバー(赤)
本体EA790AF-8B : トランシーバー(黄)
本体EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top