すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BH-103

品名 : 40m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)

仕様

カテゴリー5e準拠コネクター形状RJ45
ケーブル長40mケーブル径5.5mm
導体構成単線概算質量38kg/Km
カラー黒耐熱温度-20~125℃
適合コネクタプラグ:MP588(EA764BR-3/PANDUIT製)
ジャック:CJ588(PANDUIT製)
絶縁体にフッ素樹脂(FEP)、外被に耐熱PVCを用いた125℃耐熱LANケーブル
販売価格

86,400円(税抜)/ 95,040円(税込)

カタログ価格

86,400円(税抜)/95,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA764BH-101 10m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
EA764BH-102 20m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
EA764BH-103 40m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
EA764BH-104 60m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
その他関連
オプションEA764BR-3 : モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top