すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA781BY-33

品名 : 300x100mm マグネットシート(強粘着付)

仕様

メーカーマグエックス型番AGWFPK-1030
用途マグネットが付かない場所への設置にサイズ100×300mm
厚み3mm耐荷重約4kg(100×100mm使用時)
吸着力1.24N(1c㎡あたり)材質異方性マグネットシート、強粘着(スポンジテープ)、はく離紙
滑り止め加工でズレに強い、強粘着テープ付き超強力マグネットシート
設置面側(磁力面)の特殊滑り止めコートにより、従来品の約4倍の耐荷重を実現
クッション性のあるスポンジテープでプラスチックや金属素材との相性も良く、粗面や凹凸面に貼りやすいです。
販売価格

1,890円(税抜)/ 2,079円(税込)

カタログ価格

1,890円(税抜)/2,079円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位枚
バリエーション一覧
EA781BY-31 200x 25mm マグネットシート(強粘着付/2枚)
EA781BY-32 100x100mm マグネットシート(強粘着付)
EA781BY-33 300x100mm マグネットシート(強粘着付)
EA781BY-34 300x200mm マグネットシート(強粘着付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top