すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA764BY-231

品名 : [USB TypeC] ドッキングハブ(カードリーダー付)

HDMIポートとSD・microSDカードスロットを搭載したUSB Type-Cハブ

仕様

メーカーサンワサプライ型番USB-5TCHC26BK
全ポート数6ポート映像出力ポートHDMIポート×1
対応出力ディスプレイ数1台USBポート数USB Type-C×1
USB A(USB 5Gbps)×1
USB A(USB 2.0)×1
カードリーダーSDメモリカード×1、microSDカード×1(最大2TB)接続コネクタUSB Type-C
対応規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠電源バスパワー
サイズ約25(W)×12(D)×132(H)mmケーブル長15cm(ケーブル一体型)
重量約42g対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPadシリーズ、iPhoneシリーズ
対応OSWindows 11・10
macOS(Tahoe)26、(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
Android 14~16
iOS 17~18・26
iPadOS 17~18・26
ChromeOS
4K/30HzのHDMI出力に対応
メモリーカードの読み書きができるSD・microSDスロット搭載
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用可能
USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載
ウルトラワイドモニターUWQHD(3440×1440)に対応
Type-Cコネクタを機器に接続すると青色に点灯する通電LED搭載
持ち運びの際も邪魔にならないスリムな形状
販売価格

4,650円(税抜)/ 5,115円(税込)

カタログ価格

4,650円(税抜)/5,115円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 17:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top