すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AF-74A

品名 : 耳掛型イヤホンマイク

仕様

メーカーアイコム(ICOM)型番HS-99
ケーブル長約1mコネクター形状φ2.5mm
コンパクトでスタイリッシュな耳かけタイプ
左右両耳対応
※トランシーバーEA790AF-6B~8B、EA790AF-19を使用する場合は、EA790AF-75(スイッチユニット)をお買い求め下さい。
販売価格

7,800円(税抜)/ 8,580円(税込)

カタログ価格

7,800円(税抜)/8,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 19:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
その他関連
関連商品EA790AF-75 : PTT/VOX スイッチユニット
関連商品EA790AF-75A : PTT/VOX スイッチユニット
本体EA790AF-6B : トランシーバー(黒)
本体EA790AF-7B : トランシーバー(赤)
本体EA790AF-8B : トランシーバー(黄)
本体EA790AF-19 : トランシーバー(中継器対応・防水型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top