すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA790AJ-15B

品名 : トランシーバー(中継器対応/ミドルアンテナ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番DJ-P321BM
対応中継器旧EA790AZ-5、-6、AK-5送信出力10mW
連続使用時間単3アルカリ乾電池:約33時間電源単3×1本(別売) 
ボディ材質ポリカーボネート定格電圧DC1.5/1.2V
消費電流送信:約150mA
受信:約130mA
定格出力:約200mA
バッテリーセーブ:約20mA(平均)
サイズ74.8(W)×46.8(D)×20.3(H)mm
アンテナ長さ約7.5cm重量約90g
付属品ベルトクリップ
ミドルアンテナ
免許・資格不要
交互通話20ch+中継通話27ch
IP67
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。
イヤホン断線検知機能付
携帯性と、通話距離のバランスに優れたミドルアンテナタイプ
(技術基準適合上の理由から、ご購入後のアンテナ付け替えはできません。)
販売価格

13,500(税抜)/ 14,850円(税込)

カタログ価格

13,500円(税抜)/14,850円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 11:33現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA790AJ-16B
バリエーション一覧
EA790AJ-15B トランシーバー(中継器対応/ミドルアンテナ)
EA790AJ-16B トランシーバー(中継器対応/ロングアンテナ)
その他関連
関連商品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
オプションEA790AX-15 : ニッケル水素バッテリー
オプションEA790AY-15A : 充電器[EA790AJ-15B・EA790AJ-16B用]
オプションEA790AZ-20 : イヤホンマイク(カナル型)
オプションEA790AZ-21 : イヤホンマイク(耳かけ型)
オプションEA790AZ-22 : ヘルメット用ヘッドセット
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top