すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-12

品名 : イヤホンマイク(ヘルメット用)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EME-53A
プラグ2ピン(イヤホン Φ3.5mmモノラル/ マイク 2.5mmステレオ)最大入力300mW
マイク差動型ダイナミックマイクロホンマイクインピーダンス200Ω±20% @1kHz/1mW入力
スピーカーダイナミック型スピーカー SPインピーダンス8Ω @1kHz/1mW入力
使用温度範囲-10~+50℃サイズ80×60×125(H)mm
マイクコード長約1.15m(スイッチ部込み)重量150g
付属品・ケーブル
・クリップ
・イヤホンスポンジ
【対応機種】EA790AH-1C、EA790AH-2C、EA790AH-3C、EA790AH-9、旧EA790AK-10A、旧EA790AK-13
特定小電力無線機の2ピンジャックを採用する機種に広くお使い頂ける、ヘルメット用ヘッドセット(クランプ式)
安全帽専用(バイク用、ツバ広タイプには使用できません。ヘルメットは付属しません。)
同時通話対応しますが、PTTロックボタンはありません。無線機本体のセットモードでPTTホールド機能を設定してお使いください。
(※PTTホールド機能が無い機種では送信状態の保持はできません。)
販売価格

19,000円(税抜)/ 20,900円(税込)

カタログ価格

19,000円(税抜)/20,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1949ページ1951ページ
その他関連
本体EA790AH-1C : トランシーバー(ブラック)
本体EA790AH-2C : トランシーバー(ホワイト)
本体EA790AH-3C : トランシーバー(イエロー)
本体EA790AH-9 : ガイド用送信機
本体EA790AH-9A : ガイド用送信機
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top