すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-41

品名 : ワイヤレスイヤホンマイク(耳掛型)

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EME-80BMA
適合規格Bluetooth4.2送信出力Class1
出力音声モノラル対応プロファイルHFP(アルインコBTユニット搭載の無線機専用)
電源内蔵リチウムポリマー 
3.7V/260mAh
音声出力0.25W/32Ω
通話時間の目安約14時間充電時間約2時間
使用温度-20~+60℃充電温度0~+45℃
サイズ27(W)×16(D)×56(H)mm(突起部、クリップ含まず)重量約20g(クリップ含まず)
付属品・充電スタンド
・充電用USBケーブル
・耳かけ型イヤホン
EA790AK-33(トランシーバー)用 Bluetooth対応イヤホンマイク
(※他メーカーの無線機、パソコン、音楽プレイヤーなどではお使いになれません。)
アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。
※マイク使用時、以下の制限があります。
・接客モードのタッチ / デュアル・オペレーション / 自声モニター(コールバック)は未対応
・外部音声出力と音声ガイドの音量が固定
※Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話・接続不良など不具合の原因となることがあります。そのような時は場所を変えてお試しください。
販売価格

16,000円(税抜)/ 17,600円(税込)

カタログ価格

16,000円(税抜)/17,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 20:01現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1950ページ
その他関連
本体EA790AK-33 : 防水型デジタルトランシーバー(要登録)
関連商品EA790AY-36 : [EA790AZ-41用] 急速充電器(10口)
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top