すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA790AZ-42

品名 : ワイヤレススピーカーマイク

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番EMS-87B
適合企画Bluetooth4.2送信出力Class1
出力音声モノラル対応プロファイルHFP(アルインコBTユニット搭載の無線機専用)
電源内蔵リチウムイオン 
3.7V/980mAh
音声出力内部:3W/4Ω
外部:0.25W/32Ω(音量調整15段階)
通話時間の目安約12時間(最大音量にて)充電時間約3時間
使用温度-20~+60℃充電温度0~+45℃
サイズ約56(W)×26(D)×88(H)mm(クリップ含む)重量約135g(クリップ含む)
付属品充電用USBケーブル
EA790AK-33(トランシーバー)用 Bluetooth対応スピーカーマイク
(※他メーカーの無線機、携帯電話、音楽プレイヤー等にはお使いになれません。)
アルインコBTユニット搭載の無線機専用オプション品です。
IP67相当の防塵・防水
無線機本体のスピーカーよりも大きな音で鳴る3Wの大音量
※マイク使用時、以下の制限があります。
・接客モードのタッチ / デュアル・オペレーション / 自声モニター(コールバック)は未対応
・外部音声出力と音声ガイドの音量が固定
※Bluetoothの周波数帯の近くには電子レンジ他の電子機器が使われていて、ノイズや通話・接続不良など不具合の原因となることがあります。そのような時は場所を変えてお試しください。
販売価格

18,000円(税抜)/ 19,800円(税込)

カタログ価格

18,000円(税抜)/19,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 17:57現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1950ページ
その他関連
本体EA790AK-33 : 防水型デジタルトランシーバー(要登録)
関連商品EA790AY-37 : [EA790AZ-42用] 連結充電スタンド
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1950ページ
  • エスコ便利カタログ1951ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top