すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA791AH-15A

品名 : 電子体温計

仕様

メーカーオムロン(omron)型番MC-681
サイズ30(W)×14(T)×110(L)mm重量約18g(電池含む)
電源リチウム電池(CR2016)×1個(付属)測定範囲32.0~42.0℃
精度±0.1℃測定方法予測式+実測式
測定時間予測:20秒、実測:10分体温表示3桁+℃表示、0.1℃毎
付属品電池、収納ケース電池寿命約15000回(予測検温)、約3000回(実測検温)
医療機器認証番号225ACBZX00050000
管理医療機器
わき専用体温計
検温結果が見やすく、使いやすいスタンダードタイプ
前回値メモリ機能、ブザー、オートパワーオフ機能付
大きな文字で検温結果をお知らせ
 大型液晶画面に大きな文字で見やすく表示。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部
  わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。
検温終了をお知らせする、聞き取りやすいブザー音でお知らせ
  予測検温が終了すると、お知らせブザーが鳴ってお知らせします。
  ブザー音は、高音と低音を組み合わせた聞き取りやすい音を採用しました。
平均20秒のスピード検温
 約20秒で約10分後の体温を予測します。
 (※予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。)
持ち運びに収納に便利な収納ケース付
前回値メモリ:前回の測定結果が表示されるので、結果の確認に役立ちます。
オートパワーオフ:電源を切り忘れても、約15分後に自動的に電源が切れます。
電池交換可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 15

(2026/03/20 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2085ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2084ページ
  • エスコ便利カタログ2085ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top