すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798C-1EA

品名 : 110x69x16.5mm 多機能タイマー

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番TM-35
設定範囲1秒~99分59秒機能カウントダウン・アップ、時計(12時間制/24時間制、アラーム、スヌーズ(5分間隔))
電源単4電池×1本(付属)サイズ69(W)×16.5(D)×110(H)mm
重量77g(電池含む)電池寿命約1年
材質ABS樹脂音量約70dB
付属品取扱説明書
マグネット、スタンド、吊り下げ用フック付
同時に4つの時間を測定できるタイマーです。
設定した時間を再度表示するリピート機能付き。
時間表示付き。タイマーと時計の切替が可能です。
(表示切替はT1表示部のみ)
各種時計機能(アラーム、スヌーズ)付き。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

2,300(税抜)/ 2,530円(税込)

カタログ価格

2,300円(税抜)/2,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/22 13:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1948ページ

代替品

EA798C-61A
  • 品番

    EA798C-61A

  • コメント

    違い:機能、使用電池数、防水等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1948ページ
  • エスコ便利カタログ1949ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top