すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA798CB-95

品名 : φ320mm [電波]掛時計

仕様

メーカーCITIZEN(シチズン)型番8MY493-019
周波数40kHz/60kHz自動選局電源単3電池×2本(別売)
サイズφ320×58mm重量1.2kg
カラーシルバーメタリック色(白)材質枠:プラスチック
風防:ガラス
電池寿命約2年間
電波受信機能
スイープ秒針(暗時停止機能)
ユニバーサルデザインフォント使用
防水時計(JIS規格/IPX4相当)
台所等、湿気やほこりから時計を守ります。
音の静かな連続秒針(夜眠る秒針)…秒針が流れるように静かに動きます。
電池交換お知らせ機能…電池の交換時期になるとお知らせしてくれる、安心・便利な機能です。
電波受信を一時的にOFFにする電波受信OFF機能付
OFFサーチ付…電波の状態をチェックして、受信できる場所かどうかを確認できる電波サーチ機能付
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/03/22 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1943ページ
その他関連
関連商品EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1942ページ
  • エスコ便利カタログ1943ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top