すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800LX-20A

品名 : シニアグラススタンドセット

仕様

メーカーカール事務器(CARL)型番EGS-02
セット内容めがね3本+スタンドレンズカラークリアー
めがねサイズ(mm)A:140、B:155、C:140、D:32×55度数+1.5・+2.0・+2.5
材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)
フレーム:プラスチック
セット内容:スタンド大×1個、スタンド小×1個、老眼鏡×3本(強・中・弱)、「ご自由にお使いください」シール×2枚
強中弱の老眼鏡がセットになった老眼鏡スタンド
SIAA認定 抗菌仕様の老眼鏡を使ったスタンドセットです。
共有して使う際に衛生的です。
スタンドは連結できるため、設置場所に合わせてお好みの組み合わせが可能です。
抗菌金属イオンの無機系抗菌剤をコーティングした眼鏡フレーム
記載台のある受付カウンターへの設置に最適
販売価格

9,900円(税抜)/ 10,890円(税込)

カタログ価格

9,900円(税抜)/10,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 15:52現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0685ページ
バリエーション一覧
EA800LX-20A シニアグラススタンドセット
EA800LX-21A +1.5 シニアグラス
EA800LX-22A +2.0 シニアグラス
EA800LX-23A +2.5 シニアグラス
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)\nA:140、B:155、C:140、D:32×55
  • エスコ便利カタログ684ページ
  • エスコ便利カタログ685ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top