すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MP-11

品名 : [RL1] 防塵マスク

仕様

型式1010A-06捕集効率80.0%以上(平均94.4%)
吸気抵抗70Pa以下(平均59Pa)名称マスク(フィルター1枚付)
排気抵抗63Pa以下(平均38Pa)重量83g以下(平均76g)
しめひもタイプRB注意事項使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。
息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
国家検定合格品[区分RL1]
国家検定合格品(第TM560号)
フィットチェッカー内蔵
フィットチェッカー:レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
ミクロン:RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 37

(2026/05/02 08:34現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2172ページ
バリエーション一覧
EA800MP-11 [RL1] 防塵マスク
EA800MP-101 [EA800MP-11用] 替フィルター
その他関連
部品EA800MP-101 : [EA800MP-11用] 替フィルター
ウェブカタログ画像
  • 装着したまま長さ調節が可能

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top