すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MR-1

品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具(伝声器付)

仕様

型式BL-1005-02ファン性能通常風量型
捕集効率95.0%以上漏れ率A級(1.0%以下)
ろ過材の性能PL1重量278g以下
電源3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)充電時間約3時間
充電可能回数約300回公称稼働時間約8.5時間
実勢稼働時間約3.5~11時間電動ファン耐久時間約2,000時間
用途溶接(要求防護係数14未満の溶接作業)・研磨等に。
一般粉じん用
国家検定合格品(第TP1号)
電池・充電器付属
バッテリー内蔵ながら首への負担が少ない次世代モデルです。
軽量バッテリー内蔵
フィットチェッカー内蔵
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付
バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
溶接面との相性がいいデザイン、下方視野も抜群です。
フィットチェッカー:レバーを引くだけで手軽にフィットテストができます。
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
ミクロン:驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター使用のマスクです。
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
EA800MR-102を使用するとオゾン臭、有機臭の除去が可能
販売価格

34,000(税抜)/ 37,400円(税込)

カタログ価格

34,000円(税抜)/37,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 22:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2175ページ
その他関連
部品EA800MR-92 : 替バッテリー(電動ファン付き呼吸用保護用)
部品EA800MR-101 : [EA800MR-1用] 替フィルター
オプションEA800MR-102 : [EA800MR-1用] 替フィルター(活性炭配合/5枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top