すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MR-4

品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具(アスベスト対応)

仕様

型式BL-100H-05ファン性能大風量形
捕集効率99.97%以上用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)用
電源専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)充電時間約3時間
充電可能回数約300回重量397g以下(バッテリー含)
漏れ率S級(0.1%以下)ろ過材の性能PL3
公称稼働時間約9時間実勢稼働時間約10~18時間
電動ファン耐久時間約2,000時間
国家検定合格品(第TP5号)
電池・充電器付属
面体部が軽い、バッテリーセパレートタイプです。
アンダーチン:独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。
シリコーン:肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付
販売価格

49,200(税抜)/ 54,120円(税込)

カタログ価格

49,200円(税抜)/54,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2175ページ
その他関連
部品EA800MR-106 : [EA800MR-4,-5用]替フィルター(アスベスト対応)
部品EA800MR-91 : 替バッテリー(電動ファン付き呼吸用保護用)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top