すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800MR-5

品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具(アスベスト対応)

仕様

型式BL-700HA-03ファン性能大風量形
捕集効率99.97%以上用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)用
電源専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh)充電時間約3時間
充電可能回数約300回重量774g以下(バッテリー含)
漏れ率S級(0.1%以下)ろ過材の性能PL3
公称稼働時間約7.5時間実勢稼働時間約8~14.5時間
電動ファン耐久時間約2,000時間付属品電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
HAWCリップ幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。
国家検定合格品(第TP20号)
アスベスト除去作業で実績の高い、高い保護性をもつ全面形PAPRです。
アイピース表面を硬化処理し、キズがつきにくい。
会話を明瞭にする「伝声器」内蔵
ホークリップ:吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。
面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付
送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
販売価格

89,900(税抜)/ 98,890円(税込)

カタログ価格

89,900円(税抜)/98,890円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2175ページ
その他関連
部品EA800MR-91 : 替バッテリー(電動ファン付き呼吸用保護用)
部品EA800MR-106 : [EA800MR-4,-5用]替フィルター(アスベスト対応)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top