すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800MR-51

品名 : 電動ファン付き呼吸用保護具(防爆構造)

カタログ訂正

26/07/23 誤:オプション(ろ過材、プレフィルター)、正:付属(ろ過材、プレフィルター)(No.57 9025)

仕様

メーカー3M型番TR-800-657J
構成部品電動ファン:TR-802J、バッテリー:EA800MR-151、充電器:TR-641J、イージークリーンベルト:TR-627、フードセット:S-657J、連結管:BT-30ファン性能大風量形
捕集効率99.97%以上(PL3)電源リチウムイオン電池
充電時間3.5時間以下充電可能回数満充電/放電で約750サイクル相当の使用が可能で、新品時の80%の容量を維持します。
※推奨条件下で使用開始から1年にわたって使用した場合
漏れ率0.1%以下(S級)ろ過材の性能PL3
風量138L/毎分以上騒音80dB以下
重量2600g以下(ベルト・充電器を除く)公称稼働時間4時間
実勢稼働時間4時間以上
本質安全防爆構造の電動ファン付き呼吸用保護具です。
ネック部が二重構造になっており、内側のカバーをウェアの中に入れることで、電動ファンから送り込まれた空気を胸元に取り込めます。
ヘッドサスペンションはそのままで、ヘッド部分のみ変更が可能です。
オプションのクリーニング保管キットを電動ファンとバッテリーへ使用することで、水洗いが可能となります。
販売価格

502,000円(税抜)/ 552,200円(税込)

カタログ価格

502,000円(税抜)/552,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/26 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ2175ページ
その他関連
部品EA800MR-151 : [EA800MR-51用] 交換バッテリー
部品EA800MR-152 : [EA800MR-51用] ろ過材
部品EA800MR-153 : [EA800MR-51用] プレフィルター(10枚)
オプションEA800MR-154 : [EA800MR-51用] クリーニング保管キット
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top