すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800NE-2

品名 : [M/L] 防塵マスク(取替式)

仕様

メーカー3M型番3753-RS2M
捕集効率95%以上吸気抵抗80Pa以下
排気抵抗80Pa以下サイズM/L
仕様締め紐調節式用途研磨作業、溶接作業など粉じん作業に
ろ過材ホルダーが全体を覆っているため、スパッタ等による損傷を防ぎます。
装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した小型・軽量・無金属の面体です。
顔の大きさに合わせて2サイズの面体から選択できます。
吸収缶を取り付けると防毒マスクとしても使用可能です。
国家検定合格品[区分RS2]
<交換時期>
フィルター使用時間が積算で40時間または開封後30日の短い方を最長の交換目安とすることを推奨しております。
また、上記の最長の交換目安に達する前でも以下に該当する場合は、ろ過材を新品に交換いただきますよう推奨いたします。
・吸気抵抗の上昇(目詰まり)により息苦しさを感じた時。
・溶接のスパッタ等により、ろ過材に欠損等が認められた場合。
(息苦しさを感じなくても捕集効率が低下する可能性があるため、新品と交換。)
・ろ過材の裏側に汚れが認められるようになった時。
販売価格

3,350(税抜)/ 3,685円(税込)

カタログ価格

3,350円(税抜)/3,685円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/06/16 14:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2173ページ

代替品

EA800NE-2A
  • 品番

    EA800NE-2A

  • コメント

    変更点:新開発のろ過材

バリエーション一覧
EA800NE-1 [S/M] 防塵マスク(取替式)
EA800NE-2 [M/L] 防塵マスク(取替式)
その他関連
部品EA800NE-6 : [EA800NE-1、-2用] 替フィルター
ウェブカタログ画像

資料

サイズ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2172ページ
  • エスコ便利カタログ2173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top