すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800NJ-2A

品名 : [M] 防毒マスク

仕様

メーカー3M型番6500QLM-CL2-3
サイズM吸気抵抗50Pa以下
排気抵抗80Pa以下材質シリコン
接続方法バヨネット
2缶式で呼吸の負担を軽減し、快適に作業が行えます。
クイックラッチ操作でワンタッチで素早く顔からマスクを外すことができます。
ヘルメットを着けたままでもマスクの着脱が可能です。
シリコン面体のため、柔らかいフィット感です。
EA800NE-16を装着することで防じんマスクとしてもご使用いただけます。
フィルター別売(EA800NJ-11~-17よりお選び下さい)
国家検定合格品:TN434号(防毒)、TM601号(防じん区分2)、TM599・TM600・TM622(防じん区分3)
※中東情勢の影響で商品に付属している吸水スポンジが一時的に付属されなくなります。
販売価格

4,160円(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 00:18現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2174ページ
バリエーション一覧
EA800NJ-2A [M] 防毒マスク
EA800NJ-3A [L] 防毒マスク
その他関連
オプションEA800NJ-11 : [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
オプションEA800NJ-12 : [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
オプションEA800NJ-16 : [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
オプションEA800NJ-17 : [EA800NJ-1~8用] 吸収缶(2個)
オプションEA800NE-16 : [EA800NE-11、-13用] 替フィルター(2個)
オプションEA800NF-11 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)
オプションEA800NF-12 : [EA800NF-1~-8用] 替フィルター(2個)
ウェブカタログ画像
  • フィルター別売
  • フィルター別売
  • フィルター別売
  • エスコ便利カタログ2174ページ
  • エスコ便利カタログ2175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top