すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA800PT-2

品名 : #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(ウォーリア)

仕様

メーカー3M型番751620
遮光反応速度約1/10000秒レンズサイズ93×44mm
重量450g遮光度#8~#12の5段階調整
電源リチウム電池(CR-2450)×1個(付属)バッテリー寿命約1500時間
感度調整方式3段階調整戻り速度0.1~0.25秒
デザインウォリアー溶接プロセス被覆アーク、MIG/MAG、TIG
認証規格EN 379(液晶フィルター)
研磨モード機能搭載
カラフルなビジュアルグラフィックスタイプです。
紫外線、赤外線からは#12相当で常時保護します。
ポリアミド素材を使用した軽量で、実用的な機能を追求した経済的なモデルです。
販売価格

39,500(税抜)/ 43,450円(税込)

カタログ価格

39,500円(税抜)/43,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/12/16 08:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0085ページ

代替品

EA800PT-2A
  • 品番

    EA800PT-2A

  • コメント

    変更点:レンズサイズ、シールド色

バリエーション一覧
EA800PT-2 #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(ウォーリア)
EA800PT-3 #8-#12/ 93x44mm 自動遮光溶接面(黒)
その他関連
オプションEA800PT-12 : [EA800PT-2/-3用]外側カバープレート(10枚)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top