すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800PV-32

品名 : 220x110x305mm 溶接面(手持ち)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番P-2
レンズサイズ95(W)×40(H)mmサイズ220(W)×110(D)×305(H)mm
重量290g付属品押さえ板バネ、パッキン
適用品番(オプション)遮光プレート:EA800PW-5~-13
カバープレート:EA800PW-31・-32
材質面部:パスコ、柄:木
色赤茶
遮光プレート、素ガラスは付属しておりません。
アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
木材繊維を使用した環境に優しい特殊硬質繊維ボードパスコ素材を使用しています。他の紙素材に比べ吸水時とその後の形状変化、強度劣化が少ない素材です。
液晶カートリッジ(別売品:EA800PW-21、-22、-26)を装着可能です。
販売価格

1,820円(税抜)/ 2,002円(税込)

カタログ価格

1,820円(税抜)/2,002円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0084ページ
その他関連
オプションEA800PW-5 : 50x105mm [# 5]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-6 : 50x105mm [# 6]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-7 : 50x105mm [# 7]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-8 : 50x105mm [# 8]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-9 : 50x105mm [# 9]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-10 : 50x105mm [#10]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-11 : 50x105mm [#11]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-12 : 50x105mm [#12]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-13 : 50x105mm [#13]溶接用遮光プレート
オプションEA800PW-21 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリ-ン)
オプションEA800PW-22 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
オプションEA800PW-26 : #5-#12 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
オプションEA800PW-31 : ガラス製カバープレート(2枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top