すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA800PW-22

品名 : #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)

仕様

メーカースター電器製造(SUZUKID)型番PM-10CB
遮光度#9~#13色遮光:ブルー
本体:艶消し黒
サイズ108(W)×10(D)×50.8(H)mm遮光速度1/10,000秒
視野範囲92×34mm電池リチウム電池(CR1025)×2(付属)、ソーラー電池
重量102g遮光前遮光度#3.5
感度調整ダイヤル式無段階調節戻り速度調整ダイヤル式無段階調節(0.1秒~1.0秒)
用途(適合作業)TIG/MIG/MAG/MMA(手棒溶接)カートリッジサイズ108(W)×10(L)×50.8(H)mm
TIG最低アンペア数>5A遮光度調整内側
遮光作動自動ON/15分後に自動OFF操作温度-10℃~55℃
保管温度-20~70℃付属品外側カバープレート×1枚 内側カバープレート×1枚、取付スプリング×1、取扱説明書、保証書
JIS規格寸法の遮光プレートを使用できる市販の手持面・ヘルメット面に取付可能
黄色の光を抑え、眩しさを軽減した鮮明な視界
接地面や溶融池の境目が見やすい
高出力溶接でも鮮明な視野を確保
遮光度調整機能付き液晶カートリッジです。
液晶ブルーフィルタが、鮮明な視野を確保。専用内側・外側カバープレートが付属となり、調整ダイヤルの操作性UP&隙間がなくなり保護性も強化!
専用の取付バネを使用することで手持ち面や被り面(一部例外あり)に取付可能。
従来の遮光ガラスと同じような遮光色で遮光します。
感度/遮光度/戻り速度 の無段階調整が可能。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

19,200円(税抜)/ 21,120円(税込)

カタログ価格

19,200円(税抜)/21,120円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 17:24現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0085ページ
バリエーション一覧
EA800PW-21 #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/グリ-ン)
EA800PW-22 #9-#13 液晶遮光カートリッジ(溶接面用/ブルー)
その他関連
オプションEA800PW-31 : ガラス製カバープレート(2枚)
オプションEA800PW-36 : [EA800PW-21・22・26用] 外側カバープレート(3枚)
本体EA800PV-2 : 240x270x315mm 溶接面
本体EA800PV-31 : 230x405x138mm 溶接面(手持ち)
本体EA800PV-32 : 220x110x305mm 溶接面(手持ち)
ウェブカタログ画像
  • 装着例

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ84ページ
  • エスコ便利カタログ85ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top