すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA801AJ-2A

品名 : 10mm/680W 電気ドリル(正逆転・無段変速)

仕様

メーカーHiKOKI型番D10VH2
電源AC100V消費電力680W
電流7.2Aチャック能力φ1.5~10mm
穴あけ能力鉄工:φ10mm、木工:φ25mm回転数0~2,600rpm
ドリルチャック取付部:3/8\"-24UNFコード2心
コード長2.5mサイズ本体:238(W)×26(D)×187(H)mm
プラスチックケース:340(W)×360(D)×85(H)mm
重量1.4kg(コード除く)付属品チャックハンドル、樹脂ケース
軽量・ハイパワー
強力モーター搭載で穿孔速度、過負荷耐力向上
調整ノブ付変速スイッチ
スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、
回転数を一定に保つ事ができます。
堅牢な筒形ハウジング採用
キー付チャック採用
先端工具を確実に保持します。
二重絶縁、正逆転
ビット別売
販売価格

20,300円(税抜)/ 22,330円(税込)

カタログ価格

20,300円(税抜)/22,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0824ページ
その他関連
部品EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
オプションEA813HH-16 : 交換用ストップカーボンブラシ [999072/日立](2個)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top