すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA801BF-1

品名 : 13mm/ 550W 振動ドリル(正逆転・無段変速)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BEH550
チャック能力φ1.5~13mm能力木工:φ20mm
金工:φ13mm
コンクリート:φ13mm
電源AC100V・550W回転数0~2,800rpm
打撃数0~47,600回/分サイズ70(W)×270(L)×205(H)mm
重量1.7kgコード長2.5m
チャックタイプキー式付属品サイドハンドル、深度調節ストッパー、チャックキー
二重絶縁、無段変速、正逆転、ロックオンボタン
ビット別売
コンクリート・レンガ・金属・木材など、様々な部材の穴あけ作業に
コンパクト・軽量のため、DIYに最適な操作性を実現。
サイドハンドルが付属しているので、力強く両手で作業が可能です。
販売価格

7,270円(税抜)/ 7,997円(税込)

カタログ価格

7,270円(税抜)/7,997円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0853ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ852ページ
  • エスコ便利カタログ853ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top