すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-48

品名 : φ100x0.8x15㎜ タイヤモンドホイール(刃物研磨用)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番KW-4
商品名研削くん用途刃物研磨
最大回転数14500rpm外径100mm
刃厚0.8mmチップ高さ15.0mm
内径20mm付属リング15mm
刈払い刃、チップソー、その他刃物の研磨に最適
販売価格

4,470(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/03/28 06:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0977ページ
ウェブカタログ画像
  • D:100mm  T:0.8mm\nX:15mm  H:20mm

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top