すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-49

品名 : φ100x6㎜/M15x1.5 ダイヤモンドホイール(低振動)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番DF-A4M
商品名サーフェーサーエース用途コンクリート、レンガ、ブロックの研削
最大回転数14500rpm外径100mm
刃厚6.0mmチップ高さ4.5mm
ねじサイズM10×1.5
ショックレスフランジが振動を吸収・低減
脱着の利便性向上
・脱着用のスパナ穴を各メーカーに合わせて設計することで、ディスクグラインダ付属のスパナでも確実に取り付け、取り外しが可能
販売価格

11,200(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 00:41現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0976ページ
ウェブカタログ画像
  • ショックレスフランジが振動を吸収、低減
  • 脱着の利便性向上

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top