すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809-73

品名 : φ 92xM10mm ダイヤモンドホイール(コンクリート下地用)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番CC-W4
商品名トマックス8用途弾性塗膜、アクリル系塗膜、吹付タイル、接着剤など
最大回転数14500rpm外径92mm
ねじサイズM10×1.5mmチップ数8P
厚膜研削も抜群のスピード
樹脂塗膜や接着剤のはがし作業に最適
ショックレスフランジが振動を吸収、低減
販売価格

12,400(税抜)/ 13,640円(税込)

カタログ価格

12,400円(税抜)/13,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/17 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0976ページ
ウェブカタログ画像
  • ショックレスフランジが振動を吸収、軽減
  • ※商品はトマックス8です

商品動画

塗膜はがしシリーズ 製品紹介塗膜はがしシリーズ 製品紹介

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ976ページ
  • エスコ便利カタログ977ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top