すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BZ-22A

品名 : [EA809BZ-21・-31用] 替ブラシセット

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番W300371A
仕様専用ブラシセット
柔らかブラシが研削面の段差にも柔軟に対応
EA809BZ-21、-31用替ブラシセット
販売価格

3,310円(税抜)/ 3,641円(税込)

カタログ価格

3,310円(税抜)/3,641円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0826ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA809BZ-22A [EA809BZ-21・-31用] 替ブラシセット
    EA809BZ-23 [EA809BZ-21用] 替ワッシャー(HiKOKI用)
    EA809BZ-32 [EA809BZ-31用] 替ワッシャー(8.0mm/マキタ用)
    EA809BZ-33 [EA809BZ-31用] 替ワッシャー(10.5mm/マキタ用
    EA809BZ-24 [EA809BZ-21・-31用] 替先端カバー
    EA809BZ-25 [EA809BZ-21・-31用] 替入隅プレート
    その他関連
    本体EA809BZ-21 : 100mm グラインダー用集じんアダプター
    本体EA809BZ-31 : 100mm グラインダー用集じんアダプター(マキタ用)
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ826ページ
    • エスコ便利カタログ827ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top