すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809BZ-26

品名 : 100mm グラインダー用集じんアタッチメント(HiKOKI用)

仕様

メーカー三京ダイヤモンド工業型番DA-4B(H)
商品名クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ用途研削作業時の集じん
サイズ本体:180×157×79(H)mm
ホース:φ34×1.2m
付属品紙フィルタ(1枚)、ホース(1.2m)、メッシュバック、
アダプタ100mm、専用ワッシャ、クリップ、
専用Oリング、六角棒スパナ
100mmディスクグランダー用(HIKOKI用)
集じん機器なしで自己集じん率90%以上
スピンドルの動力で内蔵大形ファンを回転させ、粉じんを吸込みます。
集じん機を持ち込めない場所や高所でも快適に作業可能
ベルト付きメッシュバッグで取り回しが容易
※ディスクグラインダ、ダイヤモンドカップは別売
販売価格

15,600円(税抜)/ 17,160円(税込)

カタログ価格

15,600円(税抜)/17,160円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 09:04現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0826ページ
バリエーション一覧
EA809BZ-26 100mm グラインダー用集じんアタッチメント(HiKOKI用)
EA809BZ-36 100mm グラインダー用集じんアタッチメント(マキタ用)
その他関連
部品EA809BZ-41 : [EA809BZ-26・-36用] 替紙フィルタ(3枚)
部品EA809BZ-42 : [EA809BZ-26・-36用] 替フェルトホルダ
部品EA809BZ-43 : [EA809BZ-26・-36用] 替ゴム製ワッシャー(3個)
部品EA809BZ-44 : [EA809BZ-26・-36用] 替ホース
部品EA809BZ-45 : [EA809BZ-26・-36用] 替メッシュバッグ
部品EA809BZ-46 : [EA809BZ-26・-36用] 替アダプター
部品EA809BZ-47 : [EA809BZ-26・-36用] 替カバーセット
部品EA809BZ-48 : [EA809BZ-26・-36用] 替ワッシャー
ウェブカタログ画像
  • 内蔵大型ファンが強力集じん
  • 粉じんを90%以上収集
  • メッシュバッグを腰に装着でき、取り回しらくらく
  • 付属品
  • ダイヤモンドカップホイール対応種類

商品動画

クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ 製品紹介クリ~ン太くん研削用自己集じんタイプ 製品紹介

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ826ページ
  • エスコ便利カタログ827ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top