すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809PR-32

品名 : 150mm[脱着式] ポリッシャー(シングルアクション・コード無)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番PE-202
電源100V・1100Wパッド付ねじ径M16×2.0
本体サイズ194×87×251(H)mm重量1.9kg
付属品補助ハンドル、片口スパナ(17mm)、スピンドルネジ(M16)取付可能部品EA809ZB-1(φ150mmラバーパッド)
替カーボンブラシEA813RA-11脱着用キャブタイヤコード(別売)EA809BR-102~110
回転数600~2000rpm
電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。
無段変速
販売価格

23,700円(税抜)/ 26,070円(税込)

カタログ価格

23,700円(税抜)/26,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/30 20:40現在)

更新
商品入数1販売単位台

代替品

EA809PE-2
  • 品番

    EA809PE-2

  • コメント

    コード脱着式ではありません

その他関連
オプションEA809ZB-1 : φ150mm ラバーパット(マジックタイプ)
部品EA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
ウェブカタログ画像
※EA809PR-32:脱着コード無しです。
  • ※EA809PR-32:脱着コード無しです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top