すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809PX-11

品名 : AC100V/50W マイクロベルトサンダー

仕様

メーカーキソパワーツール(PROXXON)型番27510
電源AC100V(50/60Hz)消費電力50W
回転数850~2000rpmベルト速度300~700m/分
(無段電子コントロール付き)
定格使用時間15分角度調節範囲0~70°
ベルトサイズ10×330mmサイズ350(L)×50(W)×50(H)mm
重量800gコード長2m
付属品細目・中目・荒目ベルトペーパー×各2本
L型レンチ
集塵用アダプター(掃除機用)
木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分の加工等に最適
特殊ギア採用で高トルクでの作業、刃のガイド面を利用して平面の加工が可能
ベルトのたわみを利用して丸い部分の加工
角度調整機能付き
家庭用掃除機に接続して、使用すると集じんができます。
販売価格

28,900(税抜)/ 31,790円(税込)

カタログ価格

28,900円(税抜)/31,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/08/02 21:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0876ページ
その他関連
関連商品EA163K-1 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(# 60/緑)
関連商品EA163K-2 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(#120/黒)
関連商品EA163K-3 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(#400/黄)
関連商品EA163K-40 : 10x330mm レジンベルト(# 40/5本)
関連商品EA163K-60 : 10x330mm レジンベルト(# 60/5本)
関連商品EA163K-80 : 10x330mm レジンベルト(# 80/5本)
関連商品EA163K-100 : 10x330mm レジンベルト(#100/5本)
関連商品EA163K-120 : 10x330mm レジンベルト(#120/5本)
関連商品EA163K-150 : 10x330mm レジンベルト(#150/5本)
関連商品EA163K-180 : 10x330mm レジンベルト(#180/5本)
関連商品EA163K-240 : 10x330mm レジンベルト(#240/5本)
関連商品EA163K-400 : 10x330mm レジンベルト(#400/5本)
関連商品EA163MF-80 : 10x330mm レジンベルト(# 80/ 2本)
関連商品EA163MF-180 : 10x330mm レジンベルト(#180/ 2本)
関連商品EA163MF-320 : 10x330mm レジンベルト(#320/ 2本)
関連商品EA163MF-400 : 10x330mm レジンベルト(#400/ 2本)
関連商品EA163MJ-120 : 10x330mm レジンベルト(#120/20本)
関連商品EA163MJ-180 : 10x330mm レジンベルト(#180/20本)
関連商品EA163MJ-240 : 10x330mm レジンベルト(#240/20本)
関連商品EA163MA-50 : 10x330mm レジンベルト(# 50/10本)
関連商品EA163MA-80A : 10x330mm レジンベルト(# 80/10本)
関連商品EA163MA-120A : 10x330mm レジンベルト(#120/10本)
ウェブカタログ画像
  • 研ぎにくい形状をした刃物の研磨に
  • 0~70°まで角度調節可能!
  • 上側のベルト(研磨面)を使って丸い部分の仕上げ
  • 細かな部分の加工に
  • 付属品
  • 単位(mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top