すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA983BA-37

品名 : JIS安全標識ステッカー[土足厳禁]

仕様

メーカーユニット(UNIT)型番802-192A
サイズ(mm)450×300×0.35内容土足厳禁
材質PP合成紙ステッカー仕様粘着
英文字入
JIS規格ステッカー
通常のものより厚口のため、コシがあり貼りやすいタイプです。
アイコン
販売価格

1,760(税抜)/ 1,936円(税込)

カタログ価格

1,760円(税抜)/1,936円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/08/02 23:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2340ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA983BA-31 JIS安全標識ステッカー[関係者以外立入禁止]
    EA983BA-32 JIS安全標識ステッカー[係員以外立入禁止]
    EA983BA-33 JIS安全標識ステッカー[これより先立入禁止]
    EA983BA-34 JIS安全標識ステッカー[危険立入禁止]
    EA983BA-35 JIS安全標識ステッカー[火気厳禁]
    EA983BA-36 JIS安全標識ステッカー[禁煙]
    EA983BA-37 JIS安全標識ステッカー[土足厳禁]
    EA983BA-38 JIS安全標識ステッカー[開放厳禁]
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ2340ページ
    • エスコ便利カタログ2341ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top