すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809XE-332

品名 : 76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚)

仕様

メーカー3M型番360L CS 800
粒度#800砥粒酸化アルミニウム
基材ポリエステルフィルムサイズ76×102mm
入数5枚
マジック式
ディスクパッドとディスクの穴位置を気にせず、取付できます。
研磨カスの排出を高め、目詰まりが少なく研磨力が持続、長寿命!
アイコン
販売価格

305円(税抜)/ 336円(税込)

カタログ価格

305円(税抜)/336円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/26 11:53現在)

更新
商品入数5販売単位袋
カタログページ0967ページ

代替品

EA809XE-328
バリエーション一覧
EA809XE-331 76x102mm/ #600 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-332 76x102mm/ #800 サンディングシート(マジック式・5枚)
EA809XE-333 76x102mm/#1000 サンディングシート(マジック式・5枚)
ウェブカタログ画像
入数5枚
※画像はEA809XE-331です。
  • 入数5枚\n※画像はEA809XE-331です。
  • エスコ便利カタログ966ページ
  • エスコ便利カタログ967ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top