すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA809XK

品名 : 110x100mm 電動ミニサンダー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーHiKOKI型番SV12SH
電源AC100V、200W回転数14000rpm
ペーパーサイズ三角:96×96mm 
             四角:110×100mm
コード長2.5m
本体サイズ305×110×133mm重量1.0kg
付属品ダストバッグ、
 サンドペーパー#100/四角(EA809XK-100S)×1枚、
 サンドペーパー#100/三角(EA809XK-100T)×2枚、
軽量コンパクト、集じん機構付
適応集じん機EA899AH-2:アダプタなしで接続可替カーボンブラシ標準付属:EA813HH-6、
         ストップカーボン:EA813HH-16
追加説明●コード長…2.5m
販売価格

15,800(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 16:34現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA809XK-60S : #60 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)
オプションEA809XK-60T : #60 [EA809XK用] サンドペーパー(三角)
セット商品EA809XK-100S : #100 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)
セット商品EA809XK-100T : #100 [EA809XK用] サンドペーパー(三角)
オプションEA809XK-150S : #150 [EA809XJ・XK用]サンドペーパー(四角)
セット商品EA813HH-6 : 交換用カーボンブラシ [999041/日立](2個)
ウェブカタログ画像
  • パッド形状
  • パッド形状

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top