すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA940FB-4

品名 : AC250V [1c]2連フットスイッチ(後ヒンジ形)

仕様

メーカーオジデン型番OFL-TV-M3
用途医療機器、産業機器、工作機械、運輸車両、縫製機器、設備機器、電子機器、測定機器、木工機器、民生機器、各種電気機器など全般定格6A-250V AC
動作特性モーメンタリー
(踏んでON、離すとOFF)
動作力10N
接点構成1c連式2連式
内蔵スイッチMICROスイッチ・V形付属コードVCTF0.75m㎡×6心×1.5m
保護構造IP30材質アルミダイカスト製
サイズ150(W)×145(D)×37(H)mm重量1160g
座りながらの作業でも踏みやすい後ヒンジ
正転/逆転、上昇/下降などの作業にも最適です。
販売価格

16,900円(税抜)/ 18,590円(税込)

カタログ価格

16,900円(税抜)/18,590円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/02 18:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1199ページ
バリエーション一覧
EA940FB-3 AC250V [1c]2連フットスイッチ(前ヒンジ形)
EA940FB-4 AC250V [1c]2連フットスイッチ(後ヒンジ形)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1198ページ
  • エスコ便利カタログ1199ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top